LEGRAND - LEG31APC100Z P31-CURVA IN DISCESA 90? 100X75 Z - 31APC100Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8009561216310
Codice prodotto
LEG31APC100Z
Cod. produttore
31APC100Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro