pagina iniziale

LEGRAND - LEG03M25040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=270MM Z - 03M25040Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG03M25040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=270MM Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 270 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 136 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 250...250 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561563902

Codice prodotto

LEG03M25040Z

Cod. produttore

03M25040Z

Produttore

BTI

Lunghezza:

270 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

136 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

250...250 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 270 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND