pagina iniziale

LEGRAND - Contattore modulare - FT1A2N230

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195÷253 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199957982

Codice prodotto

TCFT1A2N230

Cod. produttore

FT1A2N230

Produttore

BTIFT1A2N230

Tensione d'esercizio nominale:

250 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

195÷253 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2100 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2200 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NO - 1 modulo

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND