LEGRAND - LEGR83504 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3/4 - R83504
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8009561122727
Codice prodotto
LEGR83504
Cod. produttore
R83504
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G3/4
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


