pagina iniziale

LEGRAND - LEGR83301 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S G1/4 - R83301

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGR83301 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S G1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Temperatura di impiego - -20...100 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Angolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561122154

Codice prodotto

LEGR83301

Cod. produttore

R83301

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Angolare

Colore:

Grigio

Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G1/4