LEGRAND - LEGR83008 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G2 - R83008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8009561547032
Codice prodotto
LEGR83008
Cod. produttore
R83008
Produttore
BTI
Tipologia:
Diritto
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G2
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


