LEGRAND - LEGR3200Z P31-BASE CHIUSA M/F/A L=3M 200X75 Z - R3200Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15014 mm²
Confezione
90 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414972186766
Codice prodotto
LEGR3200Z
Cod. produttore
R3200Z
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15014 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


