pagina iniziale

LEGRAND - LEGK3400Z P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 400X75 - K3400Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGK3400Z P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 400X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 29944 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414972186612

Codice prodotto

LEGK3400Z

Cod. produttore

K3400Z

Produttore

BTI

Altezza:

77 mm

Larghezza:

400 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

29944 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir