pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX50N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=50 NERO - FX50N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX50N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 57 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 50 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5427 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561200104

Codice prodotto

LEGFX50N

Cod. produttore

FX50N

Produttore

BTI

Diametro esterno:

57 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

50 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Con manicotto:

no

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 50 Diametro esterno: 57

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND