pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX250 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX250 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 30.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 25 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561200005

Codice prodotto

LEGFX250

Cod. produttore

FX250

Produttore

BTI

Diametro esterno:

30.5 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

25 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 25 Diametro esterno: 30,4