pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX200 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=20 GRIGIO - FX200

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX200 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=20 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 24.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 20 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1529 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561199965

Codice prodotto

LEGFX200

Cod. produttore

FX200

Produttore

BTI

Diametro esterno:

24.5 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

20 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 20 Diametro esterno: 24,4

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND