LEGRAND - LEGFX13N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 NERO - FX13N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Con manicotto - no
A parete - sì
Confezione
50 M
Classificazione green
Serie di prodotti
Guidacavi FX
EAN
8009561092358
Codice prodotto
LEGFX13N
Cod. produttore
FX13N
Produttore
BTI
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con manicotto:
no
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
17.5 mm
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Colore:
Nero


