LEGRAND - LEGFTR40 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=39,5 TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 39.5 mm
Diametro esterno - 47 mm
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FTR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561092297
Codice prodotto
LEGFTR40
Cod. produttore
FTR40
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole