pagina iniziale

LEGRAND - LEGF3500C P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 - F3500C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 37464 mm²

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414972186919

Codice prodotto

LEGF3500C

Cod. produttore

F3500C

Produttore

BTI

Altezza:

77 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

37464 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione