LEGRAND - LEGF3300G P31-BASE FORATA M/F L=3M 300X75 GP - F3300G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 22424 mm²
Confezione
12 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414972187039
Codice prodotto
LEGF3300G
Cod. produttore
F3300G
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
22424 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Blu


