LEGRAND - LEGF3150X P31-BASE FORATA M/F 3M 150X75 304 - F3150X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 150 mm
Altezza - 77 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414972187336
Codice prodotto
LEGF3150X
Cod. produttore
F3150X
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
150 mm
Altezza:
77 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
11279 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Acciaio inox
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


