pagina iniziale

LEGRAND - LEGF3075Z P31-BASE FORATA M/F L=3M 75X75 Z - F3075Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGF3075Z P31-BASE FORATA M/F L=3M 75X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 77 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5745 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414972186544

Codice prodotto

LEGF3075Z

Cod. produttore

F3075Z

Produttore

BTI

Altezza:

77 mm

Larghezza:

77 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5745 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir