pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP40N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=36-60 NERO - CP40N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP40N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=36-60 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Diametro del fascio - 36...60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8009561090415

Codice prodotto

LEGCP40N

Cod. produttore

CP40N

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Diametro del fascio:

36...60 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 36-60

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND