pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP360018 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA SOFFI - CP360018

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP360018 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA SOFFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621386

Codice prodotto

LEGCP360018

Cod. produttore

CP360018

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6SM piatti.ON/OFF - IP 40Sensori piatti per il montaggio superficiale a soffittoRilevamento 360°, portata ø 12- 16 m (zona di rilevamento ovale)Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND