LEGRAND - LEGCP360001 RILEVATORE MW DALI MEDIA PORTATA - CP360001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5012774621287
Codice prodotto
LEGCP360001
Cod. produttore
CP360001
Produttore
BTI
Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti. Dimmer digitale DALI 10 A - IP 40. Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 12-16 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per unamessa in servizio facile e veloce. Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED. Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


