LEGRAND - LEGCP160023 RILEVATORE PIR ON/OFF PER LAMPADE - CP160023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5012774620983
Codice prodotto
LEGCP160023
Cod. produttore
CP160023
Produttore
BTI
Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMPIR-MB di dimensioni ridotteDimmer analogico 1-10 V 2 A - IP 65Sensore Retrofit su supporto per montaggio su apparecchi di illuminazione esistenti Rilevamento 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 a 7 m. Compresi con cavi di collegamento di circa 1 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


