pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP160016 RILEVATORE PIR 1-10V PER LAMPADE - CP160016

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP160016 RILEVATORE PIR 1-10V PER LAMPADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774620938

Codice prodotto

LEGCP160016

Cod. produttore

CP160016

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMPIR-MB di dimensioni ridotteON/OFF 2 A - IP 65Sensore Retrofit su supporto per montaggio su apparecchi di illuminazione esistenti Rilevamento 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 a 7 m. Compresi con cavi di collegamento di circa 1 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND