pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP140024 RILEVATORE PIR ON/OFF MINI - CP140024

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP140024 RILEVATORE PIR ON/OFF MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Monitoraggio dello sfondo - no

  • Con sensore acustico - no

  • Con cavo di collegamento - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774620891

Codice prodotto

LEGCP140024

Cod. produttore

CP140024

Produttore

BTI

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMHS di dimensioni ridotteON/OFF 3 A - IP 40Rilevatori di presenza PIR miniaturizzati per montaggio da incasso asoffitto con modulo di controllo perforato.Rilevamento a 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 fino a 7 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND