LEGRAND - LEGCP140010 RILEVATORE PIR DALI MINI - CP140010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Monitoraggio dello sfondo - no
Con sensore acustico - no
Con cavo di collegamento - no
Lunghezza del cavo di collegamento - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5012774620884
Codice prodotto
LEGCP140010
Cod. produttore
CP140010
Produttore
BTI
Monitoraggio dello sfondo:
no
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm
Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMHS di dimensioni ridotteDimmer digitale DALI 3 A - IP 40Rilevatori di presenza PIR miniaturizzati per montaggio da incasso asoffitto con modulo di controllo perforato.Rilevamento a 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 fino a 7 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


