LEGRAND - LEGCP130039 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO 2 CANALI - CP130039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5012774620785
Codice prodotto
LEGCP130039
Cod. produttore
CP130039
Produttore
BTI
Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. ON/OFF 6 A - 2 usciteSensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza difissaggio raccomandata: 2,8 m. IP 40Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


