LEGRAND - LEGCP111001 RILEVAT PIR DALI INCASSO TESTA REGOLABIL - CP111001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 99 min
Max. portata trasmissione frontale - 24 m
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
Regolazione di luce costante - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
5012774621638
Codice prodotto
LEGCP111001
Cod. produttore
CP111001
Produttore
BTI
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
99 min
Max. portata trasmissione frontale:
24 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
3 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9002
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
0.5 s
Ritardo di disinserzione:
10 s
Ritardo di inserzione:
1 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
0...2000 lx
Carico C:
no
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
80 A
Funzione allarme:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
95.5 mm
Temperatura ambiente:
-10...30 °C
Profondità di incasso:
92 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


