LEGRAND - LEGCP110001 RILEVATORE PIR DALI INCASSO MEDIA PORTAT - CP110001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 99 min
Max. portata trasmissione frontale - 7.5 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
5012774622499
Codice prodotto
LEGCP110001
Cod. produttore
CP110001
Produttore
BTI
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
99 min
Max. portata trasmissione frontale:
7.5 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
7.5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
15 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9002
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
0.5 s
Ritardo di disinserzione:
10 s
Ritardo di inserzione:
1 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
0...2000 lx
Carico C:
no
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
80 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
76 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
77 mm
Temperatura ambiente:
-10...30 °C
Profondità di incasso:
65 mm
Monitoraggio dello sfondo:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND