pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP110000 RILEVAT PIR ON/OFF INCASSO MEDIA PORTATA - CP110000

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP110000 RILEVAT PIR ON/OFF INCASSO MEDIA PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774622482

Codice prodotto

LEGCP110000

Cod. produttore

CP110000

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDMR a portata media.ON/OFF 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°. Portata ø 15 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa inservizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND