pagina iniziale

LEGRAND - LEGC362553 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L300 ZC - C362553

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC362553 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L300 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569645

Codice prodotto

LEGC362553

Cod. produttore

C362553

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

Regolabile

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passarella a traversini:

sì

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND