LEGRAND - LEGC362533 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L300ZC - C362533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per passarella a traversini - sì
Tipo di fissaggio - Graffa coperchio
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8009561569546
Codice prodotto
LEGC362533
Cod. produttore
C362533
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Graffa coperchio
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Coperchio derivazione piana a T larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


