pagina iniziale

LEGRAND - LEGC312555 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L500 Z - C312555

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC312555 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L500 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569461

Codice prodotto

LEGC312555

Cod. produttore

C312555

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

Regolabile

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

sì

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND