pagina iniziale

LEGRAND - LEGC312534 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L400Z - C312534

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC312534 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L400Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569355

Codice prodotto

LEGC312534

Cod. produttore

C312534

Produttore

BTI

Larghezza:

400 mm

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Coperchio derivazione piana a T larghezza 400 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND