LEGRAND - LEGC1150Z P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 150X75 Z - C1150Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 1000 mm
Sezione utile - 11279 mm²
Confezione
8 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414972186629
Codice prodotto
LEGC1150Z
Cod. produttore
C1150Z
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
1000 mm
Sezione utile:
11279 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco