pagina iniziale

LEGRAND - LEGC1100G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 100X75 GP - C1100G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC1100G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 100X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Sezione utile - 7489 mm²

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414972187190

Codice prodotto

LEGC1100G

Cod. produttore

C1100G

Produttore

BTI

Altezza:

77 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

1000 mm

Sezione utile:

7489 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P