pagina iniziale

LEGRAND - LEGBQ200C P31-CURVA IN DISCESA 45D BASE 200X75 C - BQ200C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGBQ200C P31-CURVA IN DISCESA 45D BASE 200X75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972196284

Codice prodotto

LEGBQ200C

Cod. produttore

BQ200C

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

45°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

0.7 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Colore:

Zinco

Curva in discesa a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.