pagina iniziale

LEGRAND - LEGBP075L P31-CURVA IN DISCESA 90D 75X75 INOX 316L - BP075L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGBP075L P31-CURVA IN DISCESA 90D 75X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo piatto

  • Grado dell'angolo - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972195966

Codice prodotto

LEGBP075L

Cod. produttore

BP075L

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo piatto

Grado dell'angolo:

90°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

75 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

120 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L