pagina iniziale

LEGRAND - LEGBN100Z P31-CURVA IN SALITA 45D BASE 100X75 Z - BN100Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGBN100Z P31-CURVA IN SALITA 45D BASE 100X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Perforazione laterale - no

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Modello della curva - Curva liscia

  • A cerniera - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972195768

Codice prodotto

LEGBN100Z

Cod. produttore

BN100Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Perforazione laterale:

no

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Curva in salita a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.