pagina iniziale

LEGRAND - LEGBJ075Z P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 Z - BJ075Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGBJ075Z P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972195157

Codice prodotto

LEGBJ075Z

Cod. produttore

BJ075Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND