LEGRAND - LEGAY150G P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 150X75 G - AY150G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
3414972283526
Codice prodotto
LEGAY150G
Cod. produttore
AY150G
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Blu
Modello della curva:
Curva segmentale
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


