LEGRAND - LEGAV8 VIROLA METAL D8 - AV8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Dimensione nominale in pollici - 5/16 di pollice
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Temperatura di impiego - -20...80 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8009561197565
Codice prodotto
LEGAV8
Cod. produttore
AV8
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Dimensione nominale in pollici:
5/16 di pollice
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Cappuccio terminale chiuso:
no
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 8mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND