LEGRAND - LEGAV35 VIROLA METAL D34,5 - AV35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 3/8 pollice
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Temperatura di impiego - -20...80 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8009561197756
Codice prodotto
LEGAV35
Cod. produttore
AV35
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 3/8 pollice
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Cappuccio terminale chiuso:
no
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 34,5mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND