pagina iniziale

LEGRAND - LEGAV27 VIROLA METAL D25,5 - AV27

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAV27 VIROLA METAL D25,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Temperatura di impiego - -20...80 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561197725

Codice prodotto

LEGAV27

Cod. produttore

AV27

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Cappuccio terminale chiuso:

no

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 25,5mm
LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND