LEGRAND - LEGAV21 VIROLA METAL D20,5 - AV21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Cappuccio terminale chiuso - no
Dimensione nominale in pollici - 7/8 di pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561197695
Codice prodotto
LEGAV21
Cod. produttore
AV21
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Cappuccio terminale chiuso:
no
Dimensione nominale in pollici:
7/8 di pollice
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 20,5mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND