LEGRAND - LEGAV16 VIROLA METAL D15,5 - AV16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 5/8 di pollice
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Temperatura di impiego - -20...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8009561197664
Codice prodotto
LEGAV16
Cod. produttore
AV16
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
5/8 di pollice
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Cappuccio terminale chiuso:
no
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 15,5mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


