LEGRAND - LEGAV12 VIROLA METAL D12 - AV12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Cappuccio terminale chiuso - no
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561197633
Codice prodotto
LEGAV12
Cod. produttore
AV12
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Cappuccio terminale chiuso:
no
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 12mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


