pagina iniziale

LEGRAND - LEGAV10 VIROLA METAL D10 - AV10

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAV10 VIROLA METAL D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Cappuccio terminale chiuso - no

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561197602

Codice prodotto

LEGAV10

Cod. produttore

AV10

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Cappuccio terminale chiuso:

no

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 10mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND