pagina iniziale

LEGRAND - LEGAT600Z P31-INCROCIO PIANO 600X75 Z - AT600Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAT600Z P31-INCROCIO PIANO 600X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972193269

Codice prodotto

LEGAT600Z

Cod. produttore

AT600Z

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Zinco

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND