pagina iniziale

LEGRAND - LEGAT400L P31-INCROCIO PIANO 400X75 INOX 316L - AT400L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAT400L P31-INCROCIO PIANO 400X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972193177

Codice prodotto

LEGAT400L

Cod. produttore

AT400L

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L