LEGRAND - LEGAN100L P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 INOX 316L - AN100L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - 45°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414972190985
Codice prodotto
LEGAN100L
Cod. produttore
AN100L
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
45°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
sì
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Acciaio inox



