LEGRAND - LEGAM600G P31-CURVA IN SALITA 90D 600X75 GP - AM600G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972190893
Codice prodotto
LEGAM600G
Cod. produttore
AM600G
Produttore
BTI
Adatto per larghezza della scala portacavi:
600 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva liscia
Protezione della superficie:
Altro
Perforazione laterale:
no
Colore:
Blu
Raggio interno:
100 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


